曜日別特売
ADNGF-32-40-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm Festo 65855940

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65855940
品番
ADNGF-32-40-PPS-A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様
●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2249
アズワン品番
65-8029-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする