スプールバルブ 97100シリーズ

スプールバルブ 97100シリーズ - NORGREN


IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション

仕様●メーカーシリーズ:97100●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3456アズワン品番65-7974-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660148859710000305102400
47,200
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする