ソレノイドバルブ 95000シリーズ

ソレノイドバルブ 95000シリーズ - NORGREN


IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:95000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0191アズワン品番65-7903-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660177809500300000000000
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする