ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo


Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018060VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3
36,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする