曜日別特売

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7939アズワン品番65-7995-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018717VZWF-L-M22C-N114-400-E-3AP4-10
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする