ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ

ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ - Festo


Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-A は耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力です。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 43 g スルーホール実装タイプ 材料
RoHS に適合しています(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1616アズワン品番65-7978-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044818VABB-B10-30-A
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする