曜日別特売

ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ

ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ - Festo


Festo ブランキングプレート MHAP2-BP-3 は、マニホールドブロック MHA2-P.-HC/TC 及び MHP2-P.-HC/TC 用です。接続プレートアルミニウムの材質

仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1583アズワン品番65-8010-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044836MHAP2-BP-3
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする