曜日別特売

ヘッダ 5極 10.16mm 1列 1袋 25個入

ヘッダ 5極 10.16mm 1列 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●ピッチ:10.16mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3383
アズワン品番
65-7501-04
内容量
1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660469881716867
60,200
59,980
値下げ
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする