8/23より値下げ!現場を応援
フエニックス・コンタクト
ヘッダ 5極 10.16mm 1列 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
66046988
品番
1716867
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:10.16mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3383
アズワン品番
65-7501-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表