ボールバルブ ロック式遮断弁

ボールバルブ ロック式遮断弁 - NORGREN


IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392アズワン品番65-7954-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66048309601112148
3,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする