ボールベアリング120mm155mm スラスト

ボールベアリング120mm155mm スラスト - SKF(日本エスケイエフ)
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 120 mm、外径 155 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:120mm●外径:155mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6283
アズワン品番
65-7921-88
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604851951124
59,100
58,980
値下げ
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする