8/23より値下げ!現場を応援
51124 ボールベアリング120mm155mm スラスト SKF(日本エスケイエフ) 66048519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング120mm155mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66048519
品番
51124
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)値下げ
58,980


SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 120 mm、外径 155 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:120mm●外径:155mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6283
アズワン品番
65-7921-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする