曜日別特売

マニホールドサブベース NAVシリーズ

マニホールドサブベース NAVシリーズ - Festo


Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G1/4 です製品重量: 240 g

仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドサブベース●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0124アズワン品番65-8015-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053200NAV-1/4-1C-ISO
8,510
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする