メカニカルバルブ G 1/8

メカニカルバルブ G 1/8 - NORGREN


IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃

仕様●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0358アズワン品番65-7954-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053647X3347802
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする