メカニカルバルブ プランジャー

メカニカルバルブ プランジャー - NORGREN


IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造

仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0606アズワン品番65-7954-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053656M/1553/14
75,200
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする