メカニカルバルブ レバー G 1/8

メカニカルバルブ レバー G 1/8 - NORGREN


IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル

仕様●制御機構:レバー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4099アズワン品番65-7909-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053665S/666/117
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする