曜日別特売

安全クイックコネクト継手

安全クイックコネクト継手 - PREVOST


Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP オスねじが付いています

仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0907アズワン品番65-7908-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075654ESI 111153
27,800
27,473
30,220(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする