安全クイックコネクト継手

安全クイックコネクト継手 - PREVOST


PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし

仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0968アズワン品番65-7905-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075715MF 104S8ES
67,300
65,716
72,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする