曜日別特売

安全クイックコネクト継手

安全クイックコネクト継手 - PREVOST


PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし

仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0963アズワン品番65-7959-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075749MF 104S10IS
82,700
80,754
88,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする