管継手 気中性 Cシリーズ 8 なし なし 1袋 10個入

管継手 気中性 Cシリーズ 8 なし なし 1袋 10個入 - NORGREN


IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:8 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:52.5 mm 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9135アズワン品番65-7898-91内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078759C00231208
8,660
8,558
9,414(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする