丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント

丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント - AMPHENOL


SL 61 丸型コネクタレセプタクル
Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。

仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:178-7017アズワン品番65-7790-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078926SL EM 212 AF
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする