曜日別特売

丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 - AMPHENOL


The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size
It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660792158-03PFFS-SH7001
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする