曜日別特売

丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入

丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入 - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃

仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051アズワン品番65-7673-84内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607934611631 RSF 40/13,5-02
35,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする