曜日別特売

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:4P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0439アズワン品番65-7711-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079434T4141L12051-000
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする