丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 - BULGIN
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7990アズワン品番65-7572-34内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079450PXPLCP12SMM04APC
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする