8/23より値下げ!現場を応援
690368181472 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK 66087500

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(29個)
注文コード
66087500
品番
690368181472
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)値下げ
6,798


Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6469
アズワン品番
65-7524-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする