8/23より値下げ!現場を応援
62401421722 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入 WURTH ELEKTRONIK 66087554

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(31個)
注文コード
66087554
品番
62401421722
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
14,980


Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3052
アズワン品番
65-7532-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする