8/23より値下げ!現場を応援
61301821821 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK 66088148

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(180個)
注文コード
66088148
品番
61301821821
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)値下げ
29,980
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9422
アズワン品番
65-7489-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする