WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
66092174
品番
61900811021
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik オスライトアングルヘッダはナイロン 66 絶縁です。ベージュ色。コンタクトは銅合金製 打ち抜きコンタクトを備えています
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:リバースライトアングル●コード番号:211-2954
アズワン品番
65-7535-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表