気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm

気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm - NORGREN


IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4831アズワン品番65-7960-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66096819C0L510428
2,590
2,560
2,816(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする