気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 8mm

気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 8mm - NORGREN


IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:8 mm チューブポート B:15 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8mm●コード番号:212-9164アズワン品番65-7892-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66096828C00GE0800
3,910
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする