曜日別特売

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL


Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 極ストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5868アズワン品番65-7723-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133867ATM15-08PB-BM03
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする