曜日別特売

手動バルブ G 1/4

手動バルブ G 1/4 - NORGREN


IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345アズワン品番65-7894-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134750VHLA200-02G
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする