CEJN(セイン)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
使用圧力(MPa)
1.0
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質(アダプター)
真鍮
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
内容量
1箱(5箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース寸法(全長)(m)
使用範囲(m)
コイル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547626
19-958-9325
5
8
2.5
2
42
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65547635
19-958-9987
6.5
10
2.5
2
52
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547644
19-958-9988
6.5
10
5
4
52
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547678
19-958-9955
6.5
10
7.5
6
52
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった