CEJN(セイン)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
使用圧力(MPa)
1.0
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質(アダプター)
真鍮
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
内容量
1箱(5箱)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース寸法(全長)(m)
使用範囲(m)
コイル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547520
19-958-9978
5
8
2.5
2
42
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547529
19-958-9947
6.5
10
2.5
2
52
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547547
19-958-9965
5
8
5
4
42
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65547556
19-958-9949
6.5
10
5
4
52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547590
19-958-9954
6.5
10
7.5
6
52
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
65547714
19-958-9957
6.5
10
10
8
52
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった