曜日別特売

スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4

スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 - ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 - ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 - ZHIYUN

SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。
さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!
片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。
素早く設定を変更できます。
ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。

付属品三脚質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588165-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする