曜日別特売

ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S

ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S - ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S - ZHIYUN

パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。
かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。
Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。
※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

付属品TransMount手持ち用三脚質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588147-
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする