Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入

Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入 NORGREN

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3527 アズワン品番65-7974-53 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66339229 C00841008
15,400
15,038
16,542 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする