8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング85mm150mm3217 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66352818
品番
3217 A
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9904
アズワン品番
65-7923-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方