曜日別特売

丸型コネクタ 8極 スタンダード ケーブルマウント

丸型コネクタ 8極 スタンダード ケーブルマウント - SOURIAU

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2840アズワン品番65-7502-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354638UTGX6JC128S
4,460
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする