曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61900819521 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66359477

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66359477
品番
61900819521
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)値下げ
2,098

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2961
アズワン品番
65-7525-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする