曜日別特売

丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント

丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5468アズワン品番65-7779-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663881861628974
2,930
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする