曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
690368181872 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66398336

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66398336
品番
690368181872
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)値下げ
619

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6474
アズワン品番
65-7523-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする