リコイルホース PUシリーズ

リコイルホース PUシリーズ - PREVOST

Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 3/8●コード番号:218-0998アズワン品番65-7905-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403428PUS 86
14,700
14,354
15,789(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする