曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festo

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質には

仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1265アズワン品番65-8037-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426038VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする