手動バルブ G 1/4

手動バルブ G 1/4 - Festo

Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567アズワン品番65-8031-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66436687MS6-EE-1/4-10V24-S
44,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする