曜日別特売

取り付けねじ VAME 値 シリーズ

取り付けねじ VAME 値 シリーズ - Festo

Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 3 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 12 g

仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3657アズワン品番65-8035-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447004VAME-B10-25-MK
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする