曜日別特売

安全クイックコネクト継手

安全クイックコネクト継手 - PREVOST

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた

仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0901アズワン品番65-7959-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66464967ESI 111103EB
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする