空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 - NORGREN

IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3624アズワン品番65-7975-49内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484174C02261018
8,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする