曜日別特売

自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 - DEUTSCH
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1521アズワン品番65-7719-15内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504359DT04-2P-TE81 / 2-2303812-1
1,730
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする